Dünnringlager SKF 61838, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 190 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61838
Rubix:111264
Hersteller:119060
EAN:7316571434216
61838 (SKF) Dünnringlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61838 (SKF) Dünnringlager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x240x240 mm
Bruttogewicht2190 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl5300 rpm
Grenzdrehzahl3200 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
570,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
678,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen