Dünnringlager SKF 61822, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 110 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61822
Rubix:9805
Hersteller:41608
EAN:7316577098313
61822 (SKF) Dünnringlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61822 (SKF) Dünnringlager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x140x140 mm
Bruttogewicht488,1 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl9500 rpm
Grenzdrehzahl5600 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
186,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std