Dünnringlager SKF 61822-2RS1, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 110 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61822-2RS1
Rubix:107270
Hersteller:41609
EAN:7316577100511
61822-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61822-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x140x140 mm
Bruttogewicht495 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618..
Grenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r26000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28100 N
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
190,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std