Dünnringlager SKF 61816, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 80 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61816
Rubix:310188
Hersteller:41584
EAN:7316576641855
61816 (SKF) Dünnringlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61816 (SKF) Dünnringlager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x100x100 mm
Bruttogewicht154 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl13000 rpm
Grenzdrehzahl8000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
99,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen