Dünnringlager SKF 61802, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61802
Rubix:833447
Hersteller:61802
EAN:7316576641527
61802 (SKF) Dünnringlager SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61802 (SKF) Dünnringlager SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite5 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618..
Referenzdrehzahl60000 rpm
Grenzdrehzahl38000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1900 N
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84821010
11,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std