Dünnringlager Timken 61806-ZZ, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61806-ZZ
Rubix:844752
Hersteller:100314668
EAN:0053893771441





Produktdetails : 61806-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Die metrischen Rillenkugellager von Timken® bieten zuverlässige Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 24,5 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61800 series (extra-ultralight) |
| Gewicht | 0,023 kg |
| Stärke | 7 mm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4500 N |
| 89,1032 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
