Miniaturkugellager SKF W 619/8-2Z, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 619/8-2Z
Rubix:16158
Hersteller:29790
EAN:7316577730015
W 619/8-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 619/8-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl, mit Dichtungen oder Deckscheiben an beiden Seiten, haben eine sehr gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6x19x19 mm
Bruttogewicht7 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Seriew
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl43000 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821010
17,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an