Miniaturkugellager FAG 636-2Z-HLC, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Miniaturkugellager 63…2Z
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:636-2Z-HLC
Rubix:1672728
Hersteller:0762070720000

Produktdetails : 636-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager, 2 Deckscheiben einreihig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,94 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 632z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
60,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen