Miniaturkugellager FAG 624-2Z-CO7-C3, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 4 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:624-2Z-CO7-C3
Rubix:3066232
Hersteller:0959065680030
EAN:4064327026057
624-2Z-CO7-C3 (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser13 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 624-2Z-CO7-C3 (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Diese einreihigen Rillenkugellager der Marke FAG sind für industrielle Anwendungen konzipiert, die höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfordern.

Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager ist mit einer einzelnen Kugelreihe ausgestattet, wodurch es sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen kann. Der Stahlblechkäfig verstärkt seine Robustheit und sorgt für einen optimalen Schutz der inneren Lagerelemente. Die zwei Metallabdeckungen spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz des Lagers vor äußeren Verunreinigungen. Dieses Modell verfügt über ein erhöhtes Radialspiel C3, was einen effizienten Betrieb auch bei hohen Drehzahlen ermöglicht und das Risiko von Reibung und Überhitzung reduziert. Diese Eigenschaft ist entscheidend für Anwendungen, die konstante und zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen erfordern.

Wartung:
Dank der Konstruktion mit Metallabdeckungen erfordern diese FAG-Rillenkugellager nur minimalen Wartungsaufwand. Die Abdeckungen verhindern das Eindringen von Partikeln und Spritzwasser und verringern so das Risiko einer Verunreinigung der inneren Lagerelemente. Dieser effektive Schutz verlängert die Lebensdauer des Lagers und erhält seine optimale Leistung. Es wird jedoch empfohlen, das Lager regelmäßig zu überprüfen, insbesondere in Umgebungen, in denen die Betriebsbedingungen besonders anspruchsvoll sind.

Dichtung:
Dieses Kugellager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen Schutz gegen äußere Verunreinigungen gewährleisten. Diese Abdeckung ist entscheidend, um die internen Komponenten des Lagers vor Partikeln, Staub und Spritzwasser zu schützen, was in industriellen Umgebungen, in denen solche Elemente häufig vorkommen, besonders wichtig ist. Die Abdeckungen sorgen für eine angemessene Schmierung der Kugeln, wodurch Reibung und Verschleiß reduziert und eine reibungslose und zuverlässige Rotation des Lagers gewährleistet wird. Dieser Schutz gegen Verunreinigungen verlängert nicht nur die Lebensdauer des Lagers, sondern sichert auch eine optimale Leistung selbst unter schwierigen Betriebsbedingungen.

Markeninformationen:
FAG ist eine führende Marke im Bereich der Lagertechnik und bekannt für ihre außergewöhnliche Qualität und technische Expertise. Als Teil der Schaeffler Gruppe, einem der weltweit führenden Unternehmen für Bewegungs- und Steuerungslösungen, zeichnet sich FAG durch sein Engagement für Innovation und Leistung aus. Mit über 130 Jahren Erfahrung liefert FAG weiterhin hochpräzise Lagerlösungen für verschiedene Industrien, von der Automobilindustrie bis zur Luftfahrt und dem Maschinenbau. Die Produkte von FAG stehen für Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität und bieten Unternehmen überlegene Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Stärken

Dieses einreihige Rillenkugellager bietet hohe Rotationsgenauigkeit, ausgezeichnete Haltbarkeit und hohe Belastungsbeständigkeit. Seine hochwertige Konstruktion gewährleistet optimale Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Anwendungen

Dieses Lager eignet sich ideal für industrielle Maschinen, die eine präzise und zuverlässige Rotation erfordern. Es kann in Elektromotoren, Pumpen, Kompressoren und vielen anderen Geräten eingesetzt werden, die eine radiale Lastunterstützung benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser13 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie62..-2z
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl61000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r487 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1306 N
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,05 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an