Miniaturkugellager FAG 608-2RSR-HLN-C3, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:608-2RS-C3
FAG:608-2RSR-HLN-C3
Rubix:2537365
Hersteller:0629450410030
EAN:4054364822996
608-2RSR-HLN-C3 (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 608-2RSR-HLN-C3 (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke FAG wurde entwickelt, um in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eine zuverlässige Leistung zu bieten. Mit einer robusten Konstruktion und seinem Dichtungssystem gewährleistet es einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.

Eigenschaften:
Dieses Lager ist ein einreihiges Kugellager, welches radiale Lasten gleichmäßig verteilt. Sein Stahlblechkäfig verleiht ihm eine hohe Robustheit, während die beiden Gummidichtungen einen hervorragenden Schutz gegen Verunreinigungen und äußere Partikel bieten. Mit einem Radialspiel der Klasse C3 ist dieses Lager für Temperaturänderungen ausgelegt und sorgt dennoch für einen reibungslosen Betrieb. Es eignet sich perfekt für Anwendungen, die hohe eine Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.

Wartung:
Obwohl dieses Kugellager nur wenig Wartung erfordert, wird empfohlen, regelmäßige Überprüfungen durchzuführen, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen. Die Gummidichtungen tragen dazu bei, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, indem sie die Schmierung aufrechterhalten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern.

Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die eine effektive Abdichtung gewährleisten. Dieses Dichtungssystem verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, was entscheidend ist, um die Leistung in staubigen oder feuchten Umgebungen aufrechtzuerhalten.

Markeninformationen:
FAG ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Lagertechnik und bietet eine breite Palette von Produkten für verschiedene industrielle Anwendungen. Mit einem etablierten Ruf für Qualität und Innovation stellt FAG Lösungen bereit, die Unternehmen helfen, ihre wirtschaftliche und operative Leistung zu verbessern. Dank kontinuierlicher Forschung und fortschrittlicher Technologien erweitert FAG sein Produktportfolio stetig, um den wachsenden Anforderungen der modernen Industrie gerecht zu werden.

Stärken

• Einreihige Konstruktion: Sorgt für eine stabile und reibungslose Rotation, ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl.
• Stahlblechkäfig: Bietet erhöhte Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit, was die Lebensdauer des Produkts verlängert.
• Gummidichtungen: Sorgen für eine optimale Abdichtung, minimieren das Eindringen von Staub und Schmutz und halten die Schmierung im Lager.
• Geringer Wartungsaufwand: Dank der Konstruktion erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand und garantiert dennoch konstante Leistung.
• C3-Radialspiel: Dieses größere Radialspiel im Vergleich zu Standardlagern, bietet eine bessere Kompensation thermischer Ausdehnungen, was dieses Lager besonders für Anwendungen mit höheren Betriebstemperaturen geeignet macht.

Anwendungen

Das Lager ist besonders geeignet für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, unter anderem:
• Werkzeugmaschinen: Fräsmaschinen und Drehbänke, bei denen präzise und stabile Drehbewegungen entscheidend sind.
• Pumpen und Ventilatoren: Bietet eine zuverlässige Leistung in Elektromotoren und Belüftungssystemen.
• Förder- und Handhabungssysteme: Verwendet in Förderbändern und Aufzügen, um auch unter Last einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
• Landwirtschaftliche Maschinen: Ideal für Landmaschinen und Lebensmittelverarbeitungssysteme, bei denen Robustheit von entscheidender Bedeutung ist.
• Textilindustrie: Für Webmaschinen und Druckpressen, um einen kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie60..-2rsr
Grenzdrehzahl22000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1370 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3300 N
2,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an