Miniaturkugellager SKF 629-2Z/C3, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:629-2Z/C3
Rubix:833612
Hersteller:43420
EAN:7316571087627

Produktdetails : 629-2Z/C3 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpa.
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1960 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4750 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std