Rillenkugellager FAG 6213-2Z-C3, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6213-2Z-C3
FAG:6213-2Z-C3
Rubix:510479
Hersteller:0167210630030
EAN:4054372708329
6213-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6213-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x120x120 mm
Bruttogewicht1030 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie62..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl7300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r41500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr63000 N
Zolltarifcode84821090
47,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,55 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an