Rillenkugellager FAG 6003-C3, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6003-C3
Rubix:137975
Hersteller:0167170150030
EAN:4012801053365


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 6003-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 20300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 31000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen