Rillenkugellager FAG 61805>N, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61805>N
Rubix:3505100
Hersteller:0620778130000
EAN:4064328075092
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61805>N (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl13900 rpm
Grenzdrehzahl2800 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r2940 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4300 N
Gewicht0,019 kg
11,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an