Rillenkugellager FAG 6019-C3, Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 95 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6019-C3
Rubix:510188
Hersteller:0167183050030
EAN:4012801201681


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6019-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1270 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 64000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std