Rillenkugellager FAG 4310-B-TVH, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:4310-B-TVH
Rubix:509859
Hersteller:0167145040000
EAN:4012801197205
4310-B-TVH (FAG) Rillenkugellager zweireihig, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4310-B-TVH (FAG) Rillenkugellager zweireihig, Polyamidkäfig FAG


Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.

Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Dieses zweireihige Rillenkugellager von FAG ist ein unverzichtbares Bauteil für Anwendungen, die hohe bis sehr hohe Drehzahlen erfordern. Entwickelt, um eine höhere Tragfähigkeit als einreihige Kugellager zu bieten, ist dieses Lager ideal für verschiedene Industriezweige wie Automobil, Lebensmittel, Pharmazie, erneuerbare Energien, Transport, Verteidigung, Chemie, Metallurgie, Vertrieb, Logistik und Bauwesen.

Eigenschaften:
Dieses zweireihige Rillenkugellager zeichnet sich durch seine Konstruktion und den Kunststoffkäfig aus. Es hat eine ähnliche Struktur wie einreihige Rillenkugellager, jedoch mit zwei Laufbahnen in den Innen- und Außenringen, jede mit einer eigenen Kugelreihe.
Zweireihige Kugellager sind aufgrund ihrer inneren Konstruktion nicht selbsthaltend. Bei der Verwendung dieser Lager sind keine Ausrichtungsfehler zulässig. Sie entsprechen einem Paar einreihiger Kugellager, sind jedoch für höhere Drehzahlen und größere Lasten ausgelegt. Zweireihige Ausführungen sind bei gleichem Bohrungs- und Außendurchmesser etwas breiter als einreihige Kugellager, tragen jedoch erheblich höhere Lasten.

Wartung:
Überprüfen Sie den Zustand des Kunststoffkäfigs um Schäden zu vermeiden.
Reinigen Sie das Lager regelmäßig um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Dieses Lager ist offen, was bedeutet, dass es nicht abgedichtet ist und regelmäßig geschmiert werden muss.
Daher ist es nicht für staubige oder feuchte Umgebungen geeignet.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Kugellager und bietet hochwertige, zuverlässige Produkte für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Stärken:
- Hohe Tragfähigkeit
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
- Einfaches und robustes Design
- Hohe Drehzahlen dank geringer Reibung
- Trägt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen

Anwendungen:
Dieses FAG-Rillenkugellager kann in Umgebungen verwendet werden, die hohe bis sehr hohe Drehzahlen erfordern, wie zum Beispiel Industriemaschinen, Transportgeräte, Haushaltsgeräte, Automobilausrüstung, kleine Getriebe und automatisierte Fertigungssysteme.

Stärken

Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.

Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.

Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.

Anwendungen

Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x110x110 mm
Bruttogewicht1620 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie43..-b-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5000 rpm
Grenzdrehzahl4800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r76000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr92000 N
Zolltarifcode84821090
148,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,29 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an