Rillenkugellager SKF 6305-2RS1NR, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6305-2RS1NR
Rubix:10628
Hersteller:43696
EAN:7316570929928


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6305-2RS1NR (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF bietet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Dank seiner NBR-Gummidichtungen kombiniert es Langlebigkeit mit einem erweiterten Schutz vor Verunreinigungen. Mit einem integrierten Sicherungsring in der Nut des Außenrings gewährleistet dieses Modell eine stabile axiale Positionierung und ermöglicht eine präzise Anwendung in hochgenauen Systemen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager mit Standard-Radialluft (CN) ist ausgelegt für hohe radiale und moderate axiale Belastungen. Der integrierte Sicherungsring im Außenring erhöht die axiale Stabilität und reduziert das Risiko einer Fehlausrichtung. Sein robustes Stahlblechkäfigdesign bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Lastschwankungen. Das Lager ermöglicht hohe Drehzahlen und minimiert gleichzeitig die Reibung für einen ruhigen und gleichmäßigen Betrieb. Die beidseitigen Gummidichtungen schützen zuverlässig vor Verunreinigungen wie Staub, Wasser und Ölen und halten das Schmiermittel im Inneren, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
Wartung:
Die Gummidichtungen bieten wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und halten das Schmiermittel sicher im Inneren, wodurch der Wartungsaufwand erheblich reduziert wird. Zwar können diese Dichtungen die Reibung geringfügig erhöhen, sie tragen jedoch entscheidend dazu bei, die Lebensdauer des Lagers durch einen optimalen Sauberkeitsgrad zu verlängern. Regelmäßige Kontrollen von Temperatur, Vibrationen und Geräuschpegel, insbesondere bei intensiver Nutzung, werden dennoch empfohlen. Solche Überprüfungen helfen, erste Anzeichen von Verschleiß zu erkennen und die optimale Leistung zu erhalten.
Dichtung:
Die beidseitigen Nitril-Butadien-Gummidichtungen (NBR) bilden eine zuverlässige Barriere gegen Verunreinigungen wie Staub, Wasser und Öle. Dies ist besonders wichtig für den Einsatz in feuchten oder staubigen Umgebungen. Gleichzeitig bleibt das Schmiermittel im Lagerinneren erhalten, was die Lebensdauer des Lagers zusätzlich erhöht.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinen. Das schwedische Unternehmen ist auf Lager, Dichtungen und Schmierungssysteme spezialisiert und für sein technisches Know-how sowie seine Innovationen bekannt. Diese erfüllen die vielfältigen Anforderungen verschiedener Industriezweige wie der Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Lebensmittelindustrie.
Stärken:
• Zuverlässiger Schutz vor Staub, Wasser und Ölen dank der Gummidichtungen
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und moderaten axialen Kräften
• Ruhiger und gleichmäßiger Betrieb, selbst bei hohen Drehzahlen
• Langlebiger und robuster Stahlblechkäfig
• Geringer Wartungsaufwand durch effektive Schmiermittelrückhaltung
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für industrielle Anwendungen wie Förderanlagen, Materialumschlaggeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Seine Fähigkeit, hohe radiale Belastungen zu bewältigen, sowie seine Widerstandsfähigkeit in staubigen oder feuchten Umgebungen machen es zu einer zuverlässigen Wahl für kontinuierlich arbeitende Systeme. Auch in Anwendungen, die hohe Drehzahlen erfordern, wie Produktionslinien und Logistiksysteme in Lagern, überzeugt es durch moderate Geräusch- und Reibungswerte.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager mit Standard-Radialluft (CN) ist ausgelegt für hohe radiale und moderate axiale Belastungen. Der integrierte Sicherungsring im Außenring erhöht die axiale Stabilität und reduziert das Risiko einer Fehlausrichtung. Sein robustes Stahlblechkäfigdesign bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Lastschwankungen. Das Lager ermöglicht hohe Drehzahlen und minimiert gleichzeitig die Reibung für einen ruhigen und gleichmäßigen Betrieb. Die beidseitigen Gummidichtungen schützen zuverlässig vor Verunreinigungen wie Staub, Wasser und Ölen und halten das Schmiermittel im Inneren, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
Wartung:
Die Gummidichtungen bieten wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und halten das Schmiermittel sicher im Inneren, wodurch der Wartungsaufwand erheblich reduziert wird. Zwar können diese Dichtungen die Reibung geringfügig erhöhen, sie tragen jedoch entscheidend dazu bei, die Lebensdauer des Lagers durch einen optimalen Sauberkeitsgrad zu verlängern. Regelmäßige Kontrollen von Temperatur, Vibrationen und Geräuschpegel, insbesondere bei intensiver Nutzung, werden dennoch empfohlen. Solche Überprüfungen helfen, erste Anzeichen von Verschleiß zu erkennen und die optimale Leistung zu erhalten.
Dichtung:
Die beidseitigen Nitril-Butadien-Gummidichtungen (NBR) bilden eine zuverlässige Barriere gegen Verunreinigungen wie Staub, Wasser und Öle. Dies ist besonders wichtig für den Einsatz in feuchten oder staubigen Umgebungen. Gleichzeitig bleibt das Schmiermittel im Lagerinneren erhalten, was die Lebensdauer des Lagers zusätzlich erhöht.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinen. Das schwedische Unternehmen ist auf Lager, Dichtungen und Schmierungssysteme spezialisiert und für sein technisches Know-how sowie seine Innovationen bekannt. Diese erfüllen die vielfältigen Anforderungen verschiedener Industriezweige wie der Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Lebensmittelindustrie.
Stärken:
• Zuverlässiger Schutz vor Staub, Wasser und Ölen dank der Gummidichtungen
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und moderaten axialen Kräften
• Ruhiger und gleichmäßiger Betrieb, selbst bei hohen Drehzahlen
• Langlebiger und robuster Stahlblechkäfig
• Geringer Wartungsaufwand durch effektive Schmiermittelrückhaltung
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für industrielle Anwendungen wie Förderanlagen, Materialumschlaggeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Seine Fähigkeit, hohe radiale Belastungen zu bewältigen, sowie seine Widerstandsfähigkeit in staubigen oder feuchten Umgebungen machen es zu einer zuverlässigen Wahl für kontinuierlich arbeitende Systeme. Auch in Anwendungen, die hohe Drehzahlen erfordern, wie Produktionslinien und Logistiksysteme in Lagern, überzeugt es durch moderate Geräusch- und Reibungswerte.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 236 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23400 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std