Miniaturkugellager FAG S626-2Z-HLC, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:S626-2Z-HLC
Rubix:1415903
Hersteller:0551766900000
EAN:4012802608007

Produktdetails : S 626-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager S62..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,65 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | s62..-2z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 45500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 711 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1990 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
61,64 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
