Miniaturkugellager SKF 629-2RSL, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:629-2RSL
Rubix:10521
Hersteller:163682
EAN:7316571840130
629-2RSL (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 629-2RSL (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheibe an einer oder an beiden Seiten sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x26x26 mm
Bruttogewicht19,1 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie62
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl30000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1960 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4750 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
5,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an