Miniaturkugellager FAG MR148-2Z-HLC, Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:MR148-2Z-HLC
Rubix:3086042
Hersteller:0552336600000
EAN:4012802602654

Produktdetails : MR148-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckcheiben FAG
Ungedichtetes Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | mf..-2z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen