Miniaturkugellager FAG 696-2Z-HLC, Außendurchmesser: 15 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:696-2Z-HLC
Rubix:3047920
Hersteller:0554727880000
EAN:4012802607659

Produktdetails : 696-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 69..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,65 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 69..-2z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 57000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 517 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1340 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std