Miniaturkugellager FAG 687-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:687-2RSR-HLC
Rubix:2980078
Hersteller:0718577530000
EAN:4012802871784

Produktdetails : 687-2RSR-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Wälzlager einreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,95 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 682rsr |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort