Miniaturkugellager SKF 623-2RS1, Außendurchmesser: 10 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 3 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:623-2RS1
Rubix:927681
Hersteller:43135
EAN:7316577100078
623-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpa.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 623-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpa.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,9 g
Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie6..
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl40000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r180 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr540 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
6,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an