Miniaturkugellager FAG 627-2Z-HLN, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 7 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:627-2Z
FAG:627-2Z-HLN
Rubix:2537391
Hersteller:0639359020000
EAN:4064327025845
627-2Z-HLN (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 627-2Z-HLN (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 62...-2Z, Abmessungen nach DIN 625-1, beidseitige Nutabdichtung
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie62..-2z
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl40000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1368 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3297 N
2,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,14 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an