Miniaturkugellager FAG 696-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 15 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:696-2RSR-HLC
Rubix:2149754
Hersteller:0552161700000
EAN:4012802602456

Produktdetails : 696-2RSR-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Lieferbar in abgedichteter (2RS) oder geflanschter (ZZ) Ausführung mit oder ohne Spiel C3. Stahlkäfig. Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,65 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 692rsr |
| Gewicht | 3,85 g |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Endbearbeitung | stahl |
| Grenzdrehzahl | 32500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 517 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1400 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort