Miniaturkugellager FAG 625-2Z-C3-HLN, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:625-2Z-C3-HLN
Rubix:2537382
Hersteller:0618306230030
EAN:4012802405835

Produktdetails : 625-2Z-C3-HLN (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 62...-2Z, Abmessungen nach DIN 625-1, beidseitige Nutabdichtung
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 62..-2z |
| Grenzdrehzahl | 53000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 671 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1735 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen