Axial-Rillenkugellager NSK 51326X, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 75 mm
Rillenkugellager 513
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:51326X
Rubix:725892
EAN:00029176070853


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : 51326 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager werden je nach Form der Gehäusescheibe in Lager mit ebener Auflagefläche oder einstellbarer Auflagefläche unterteilt. Einseitig wirkende Axialkugellager können nur Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen, zweiseitig wirkende in zwei Richtungen. Beide sind zum Ausgleich von Wellenversatz oder Auslenkung mit kugeliger Auflagefläche und einstellbarer Unterlegscheibe unter der Gehäusescheibe erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 75 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 513 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Stärke | 75 mm |
| Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Dichtung | open (no seals) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 350000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.101,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.310,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen