Axial-Rillenkugellager FAG 51206, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 16 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51206
Rubix:9062
Hersteller:0167150390000
EAN:4012801162357


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 51206 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 132 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 512 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,132 kg |
| Stärke | 16 mm |
| Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 23900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort