Axial-Rillenkugellager FAG 52210, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 78 mm | Breite: 39 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:52210
Rubix:509942
Hersteller:0190069500000
EAN:4012801016698


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 52210 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x78x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 710 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 522 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,71 kg |
| Stärke | 39 mm |
| Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Dichtung | open (no seals) |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 50000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort