Axial-Rillenkugellager FAG 51408, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 36 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:51408
Rubix:509925
Hersteller:0190069000000
EAN:4012801162548
51408 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51408 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 514, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x90x90 mm
Bruttogewicht1140 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie514
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,03 kg
Stärke36 mm
Referenzdrehzahl7600 rpm
Dichtungopen (no seals)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca96000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,31 exkl. MwSt.
/ Stück
71,77 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an