Axial-Rillenkugellager SKF 51111, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 78 mm | Breite: 16 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51111
Rubix:150589
Hersteller:39539
EAN:7316576677434
51111 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser78 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51111 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x78x78 mm
Bruttogewicht217 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser78 mm
Breite16 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,23 kg
Stärke16 mm
Referenzdrehzahl3800 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca30200 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
29,10 exkl. MwSt.
/ Stück
34,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an