Axial-Rillenkugellager FAG 52205, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 28 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:52205
Rubix:509938
Hersteller:0167155350000
EAN:4012801162616


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 52205 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 230 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 522 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Stärke | 7 mm |
| Referenzdrehzahl | 9400 rpm |
| Dichtung | open |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 26500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen