Axial-Rillenkugellager SKF BA 7, Innendurchmesser: 7 mm | Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 6 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BA 7
Rubix:11539
Hersteller:823
EAN:7316570607802

Produktdetails : BA 7 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x17x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6,7 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 6 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | ba |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,0065 kg |
| Stärke | 6 mm |
| Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Dichtung | without / open |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 2510 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std