Axial-Rillenkugellager FAG 51317, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 49 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51317
Rubix:509916
Hersteller:0190068530000
EAN:4012801321952


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 49 mm |
Produktdetails : 51317 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 513, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Stärken
Hält hohen Axiallasten in einer Richtung stand.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3660 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 49 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 513 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 3,66 kg |
| Stärke | 49 mm |
| Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Dichtung | open (unsealed) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 186000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.111,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.322,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen