NPFC-R-G12-G38-F Reduziermuffe

Reduzierhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPFC-R-G12-G38-F
Rubix:3159546
Hersteller:8069224
NPFC-R-G12-G38-F Reduziermuffe

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 3/8
Max. Betriebsdruck50 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-R-G12-G38-F Reduziermuffe


Die NPFC-Verbindungsstücke sind eine Reihe von Gewindeverbindungselementen, die in pneumatischen Anlagen verwendet werden. Sie ist in vielen Varianten erhältlich, wie z. B. Doppelnippel, Reduzierstücke und Muffen, und dient zur Herstellung dichter, dauerhafter Verbindungen zwischen Komponenten eines Pneumatiksystems. Sie besteht aus vernickeltem Messing, was eine gute mechanische Festigkeit und mäßige Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 3/8
Max. Betriebsdruck50 bar
Profilnpfc-r
Anschluss 2g 3/8
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur150 °C
Gewindeartbspp
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std