Referenzen
Festo:SE-1/4-B
Rubix:437131
Hersteller:9686
EAN:4052568001988

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminiumdruckguss (gehäuse); nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : SE-1/4-B Schnellentlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil SE-1/4-B Ventilfunktion=Schnellentlüftung, pneumatischer Anschluss, Port 1=G1/4, pneumatischer Anschluss, Port 2=G1/4, Montageart=Gewinde, Standard-Nenndurchfluss, Entlüftung=1200 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x40x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 134,64 g |
| Werkstoff | aluminiumdruckguss (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | se |
| Anschluss 2 | g1/4 |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 75 °C |
| Gewindeart | bsp |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std