SEU-1/4 Schnellentlüftungsventil 6753 SEU-1/4

SEU Schnellentlüftungsventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SEU-1/4
Rubix:153531
Hersteller:6753
EAN:4052568001353
SEU-1/4 Schnellentlüftungsventil 6753 SEU-1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzinkdruckguss
Anschluss 17
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SEU-1/4 Schnellentlüftungsventil 6753 SEU-1/4


Schnell-Entlüftungsventil SEU-1/4 mit Schalldämpfer. Ventilfunktion=Schnellentlüftung, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss Entlüftung=1100 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x58x32 mm
Bruttogewicht115,52 g
Werkstoffzinkdruckguss
Anschluss 17
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschluss 2g 1/4
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
50,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std