9401U06 21 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G1/2 AG
Legris C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G1/2 AG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9401U06 21
Rubix:475873
Hersteller:9401U06 21
EAN:0820099477602


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Werkstoff | polymer h.f. |
| Norm | PED (DI: 97/23/EC);ROHS (DI: 2002/95/EC & 2011/65/EC);REACH (DI: 1907/2006);ISO 4414 (PNEUMATIC FLUID POWER: GENERAL RULES RELATING TO SYSTEMS);DIN EN 983 (SAFETY STANDARD FOR PNEUMATICS) |
Produktdetails : 9401U06 21 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G1/2 AG
Anwendung: Reinigen, Blasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ringhauptkreise, Verpackung, Werkstätten
Montagezeit: 0
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Legris, Parker
Beschichtung: n/a
Anschluss 1 Größe: G1/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/2
Anschluss 1 Gewindeart: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 5,5 mm (nominal)
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Anschluss 2 Typ: Rohr
Durchmesser: 5,5 DN
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Division: Niederdruck-Verbinder Europa Division Transair Rohrleitungsdesigner
Klemmring: n/a
Industrie: Allgemeine Industrie
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Produkttyp: Druckluft-Rohrleitungen
Profil: ISO B
Profilform: ISO B Profil mit Entlüftung
Menge pro Karton: 6
Spezifikationen Met: RoHS (DI: 2002/95/EC & 2011/65/EC), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Pneumatic Fluid Power: General Rules Relating to Systems), DIN EN 983 (Safety Standard for pneumatics), PED (DI: 97/23/EC)
Technology: Fluid- & Gas-Handling
Gewinde-Dichtungsmaterial: n/a
Gewicht: 0,253, 0,115
Montagezeit: 0
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Legris, Parker
Beschichtung: n/a
Anschluss 1 Größe: G1/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/2
Anschluss 1 Gewindeart: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 5,5 mm (nominal)
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Anschluss 2 Typ: Rohr
Durchmesser: 5,5 DN
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Division: Niederdruck-Verbinder Europa Division Transair Rohrleitungsdesigner
Klemmring: n/a
Industrie: Allgemeine Industrie
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Produkttyp: Druckluft-Rohrleitungen
Profil: ISO B
Profilform: ISO B Profil mit Entlüftung
Menge pro Karton: 6
Spezifikationen Met: RoHS (DI: 2002/95/EC & 2011/65/EC), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Pneumatic Fluid Power: General Rules Relating to Systems), DIN EN 983 (Safety Standard for pneumatics), PED (DI: 97/23/EC)
Technology: Fluid- & Gas-Handling
Gewinde-Dichtungsmaterial: n/a
Gewicht: 0,253, 0,115
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 793 g |
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
| Werkstoff | polymer h.f. |
| Norm | PED (DI: 97/23/EC);ROHS (DI: 2002/95/EC & 2011/65/EC);REACH (DI: 1907/2006);ISO 4414 (PNEUMATIC FLUID POWER: GENERAL RULES RELATING TO SYSTEMS);DIN EN 983 (SAFETY STANDARD FOR PNEUMATICS) |
| 40 mm | |
| 110 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
144,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort