Referenzen
Parker:26KATF06MPX
Rubix:74484
Hersteller:26KATF06MPX
EAN:4039747120265


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 6 |
|---|---|
| Werkstoff | messing;nbr (dichtung) |
| Norm | DIN EN ISO 9001:2000;BIA;GWI;REACH ZERTIFIZIERT;ROHS-KONFORM |
Produktdetails : 26KATF06MPX Kupplung einseitig (MS)
Anwendung: Lebensmittel & Getränke, Luft- & Gaskompressoren, Industriemaschinen, Sicherheit & Rettung, Mobile & Verteidigung, LKWs & Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Stecker
Anschlussgröße: 6
Anschlussgröße: 6 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex-Größe: 21
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 58
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 25
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,072
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Stecker
Anschlussgröße: 6
Anschlussgröße: 6 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex-Größe: 21
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 58
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 25
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,072
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 6 |
|---|---|
| Werkstoff | messing;nbr (dichtung) |
| Norm | DIN EN ISO 9001:2000;BIA;GWI;REACH ZERTIFIZIERT;ROHS-KONFORM |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std