14KAAW17MPX Kupplung einseitig (MS)

Rectus Kupplung einseitig (MS)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:14KAAW17MPX
Rubix:318271
Hersteller:14KAAW17MPX
EAN:4039747100861
14KAAW17MPX Kupplung einseitig (MS)
Technische Zusammenfassung
Anschluss 1g3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14KAAW17MPX Kupplung einseitig (MS)


Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8
Anschlusstyp: Außengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 560
Hex Größe: 22
Länge: 43
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g3/8
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode74122000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
93,18 inkl. MwSt.