9121220600 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 6mm
Radiusfräser DIN327K N HSSCo8 6mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21220600, 9121220600
Rubix:1555683
Hersteller:21220600
EAN:4317784360739

Produktdetails : 9121220600 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 6mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 6mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
