9121600500 Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 5mm
E.fräsen aluD844B K HSSCo8 5mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21600500, 9121600500
Rubix:1555835
Hersteller:4317784140348
EAN:4317784140348

Produktdetails : 9121600500 Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 5mm
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 5mm FORMAT
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 13 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
