9121061400 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 14,00mm
Schaftfräser D327D K HSSCo8 14,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21061400, 9121061400
Rubix:1555536
Hersteller:21061400
EAN:4317784090230


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121061400 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 14,00mm
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 14mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std