9121450200 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 2mm
3-Fräser.schnitt. D327K HSSCo8 2,00 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21450200, 9121450200
Rubix:1555663
Hersteller:4317784127585
EAN:4317784127585

Produktdetails : 9121450200 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 2mm
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 2mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 48 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
