9122530019 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm
T-Nutfräser DIN851AB HSSE 32,0x14,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22530019, 9122530019
Rubix:1556055
Hersteller:4317784084888
EAN:4317784084888


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9122530019 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm FORMAT
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std