9121451200 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 12mm

3-Fräser.Schnitt. D327K HSSCo8 12,00mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:21451200, 9121451200
Rubix:1555804
Hersteller:21451200
EAN:4317784089012
9121451200 3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 12,00mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser12 mm
Gesamtlänge73 mm
Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121451200 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 12mm


Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 12mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser12 mm
Gesamtlänge73 mm
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82077031
16,63 exkl. MwSt.
/ Stück
19,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std