9121221700 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 17mm
Radius schneiden. DIN327K N HSSCo8 17mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21221700, 9121221700
Rubix:1555599
Hersteller:4317784466554
EAN:4317784466554


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121221700 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 17mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 17mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std