9121451400 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 14mm

3-Fräser-Schliff. D327K HSSCo8 14,00mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:21451400, 9121451400
Rubix:1555680
Hersteller:4317784089036
EAN:4317784089036
9121451400 3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 14,00mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser12 mm
Gesamtlänge73 mm
Schneidstoffhss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121451400 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 14mm


Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 14mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser12 mm
Gesamtlänge73 mm
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82077031
18,75 exkl. MwSt.
/ Stück
22,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std