9121220900 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 9mm
Radiusfräser DIN327K N HSSCo8 9mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21220900, 9121220900
Rubix:1564186
Hersteller:4317784466516
EAN:4317784466516


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121220900 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 9mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 9mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std