9121000600 Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu
Sg.Zahnschnitt WN HSSCo5 6mm f. alu
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21000600, 9121000600
Rubix:1555561
Hersteller:4317784277655
EAN:4317784277655

Produktdetails : 9121000600 Einzahnfräser WN HSSCo5 6mm für Alu
Einzahnfräser WN HSCo5 6,0mm FORMAT
Einzahnfräser Ausführung: Nach Werksnorm, 30°. Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
Einzahnfräser Ausführung: Nach Werksnorm, 30°. Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
